Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STURTEVANT RICHMONT 819117 Yhdistelmän säätölaite 5/16 tuuman | AH7MBG 36WD75

STURTEVANT RICHMONT 819117 Yhdistelmäsäädön vapautustyökalu 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7MBG Malli: 819117Ristiviite: 36WD75

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmä Säädä vapautustyökalu
MateriaaliTeräs
Max. vääntömomentti100 jalkaa-lb.
Kokonaispituus5"
KiertoCW / CCW
Koko3/16 ", 5/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 819117 Yhdistelmäsäädön vapautustyökalu 5/16 tuumaa
€102.61 / yksikkö