RUBBERMAID FG295073BLA kierrätyssatula 1.19 gallonaa musta | AE6GKD 5RUU8

RUBBERMAID FG295073BLA Kierrätyssatula 1.19 gallonaa musta

Varastossa
Tuote: AE6GKD Malli: FG295073BLARistiviite: 5RUU8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€23.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätyssatula
Koko1.19 gal.
VäriMusta
Korkeus11.5 "
Pituus10.375 "
MateriaaliMuovi
Aukkojen määrä1
KierrätysmateriaaliPaperi / tölkit / roskat / pullot
ShapeSuorakulmainen
SymboliKierrätä
ylinavoin
Suunnitteluavoin
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
RUBBERMAID FG295073BLUE Kierrätyssatula 1.19 Gallona Sininen | AF4NJK 9DJA6 FG295073SININENsininen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG295073BLA Kierrätyssatula 1.19 gallonaa musta
€23.57 / yksikkö