Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4142-A Pipe Marker Tower Water Green 3/4 - 1-3/8 In | AF4VBM 9LCT5

BRADY 4142-A Pipe Marker Tower Water Green 3/4 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4VBM Malli: 4142-ARistiviite: 9LCT5
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
€8.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)20.19
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7285-1 Pipe Marker Tower Water 2-1/2 - 7-7/8 In | AE9TDU 6M404 7285-12-1/2" to 7-7/8"4"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7285-4 Pipe Marker Tower Water Green 3/4 - 2-3/8 In | AE9TEH 6M458 7285-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.56
BRADY 20474 Pipe Marker Tower Water 1 in.h | AF3TCT 8CR08 20474-1"Itseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo8"€37.97
BRADY 4142-D Pipe Marker Tower Water Vihreä 4–6 tuumaa | AF3TVV 8CWX8 4142-D4 - 6 "-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€22.39
BRADY 15595 Pipe Marker Tower Water Green | AF4HVH 8XEC7 15595-12 "Itseliimautuva-Paineherkkä vinyyli12 "€153.39
BRADY 4142-C Pipe Marker Tower Water 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4JUB 8YDY3 4142 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€20.70
BRADY 4142-B Pipe Marker Tower Water 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4MTK 9CMM8 4142-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€11.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4142-A Pipe Marker Tower Water Green 3/4 - 1-3/8 tuumaa
€8.37 / yksikkö