RUBBERMAID FG270388GRN Paperirakojen kierrätys Top 23 Gallona Vihreä | AD8TDC 4LZL4

RUBBERMAID FG270388GRN Paperirakojen kierrätys Top 23 gallonaa vihreä

Tuote: AD8TDC Malli: FG270388GRNRistiviite: 4LZL4

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaperikorttipaikan kierrätys alkuun
Sulkemistyyppinapsauttaa
VäriVihreä
Sopii kontin kokoon23 Gal.
Korkeus2.75 "
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus20.5 "
MateriaaliMuovi
Kokonaissyvyys20.375 "
ShapeSuorakulmainen
SuunnitteluKuomu
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.37
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG270388GRN Paperirakojen kierrätys Top 23 gallonaa vihreä