Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG264900GRAY Caddy Grey Polyeteeni | AA6NGA 14J685

RUBBERMAID FG264900GREY Caddy Grey Polyeteeni

Varastossa
Tuote: AA6NGA Malli: FG264900GRAYRistiviite: 14J685

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMailapoika
VäriHarmaa
Korkeus5"
Pituus16.75 "
Materiaalipolyeteeni
Leveys9.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID 1850-90 Caddy Blue Polypropyleeni | AF4RGM 9GFD3 1850-90sininenpolypropeeni14 "15 "14 "€55.51
RUBBERMAID 1902468 Caddy Black, valmistajanro 1902465 | AH9DLW 39UL34 1902468MustaPolyesteri / polypropeeni5.375 "14 "11 "€136.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG264900GREY Caddy Grey Polyeteeni
€98.83 / yksikkö