RUBBERMAID 1850-90 Caddy Blue Polypropyleeni | AF4RGM 9GFD3

RUBBERMAID 1850-90 Caddy Blue Polypropeeni

Varastossa
Tuote: AF4RGM Malli: 1850-90Ristiviite: 9GFD3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€56.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMailapoika
Värisininen
Materiaalipolypropeeni
Kokonaiskorkeus14 "
Kokonaispituus15 "
kokonaisleveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG264900GRAY Caddy Grey Polyeteeni | AA6NGA 14J685 FG264900 GREYHarmaapolyeteeni---€103.46
RUBBERMAID 1902468 Caddy Black, valmistajanro 1902465 | AH9DLW 39UL34 1902468MustaPolyesteri / polypropeeni5.375 "14 "11 "€156.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1850-90 Caddy Blue Polypropeeni
€56.71 / yksikkö