Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID 1902468 Caddy Black, valmistajanro 1902465 | AH9DLW 39UL34

RUBBERMAID 1902468 Caddy Black, valmistajanro 1902465

Varastossa
Tuote: AH9DLW Malli: 1902468Ristiviite: 39UL34

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMailapoika
VäriMusta
MateriaaliPolyesteri / polypropeeni
Kokonaiskorkeus5.375 "
Kokonaispituus14 "
kokonaisleveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2105
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)29.46
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG264900GRAY Caddy Grey Polyeteeni | AA6NGA 14J685 FG264900 GREYHarmaapolyeteeni---€103.46
RUBBERMAID 1850-90 Caddy Blue Polypropyleeni | AF4RGM 9GFD3 1850-90sininenpolypropeeni14 "15 "14 "€56.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1902468 Caddy Black, valmistajanro 1902465
€156.84 / yksikkö