Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01330.025.0002 kuusiomutteri 1/4-28 Grade 5 sinkitty, 100PK | AH8UGJ 38ZT05

GRAINGER N01330.025.0002 kuusiomutteri 1/4-28, luokka 5, sinkitty, 100PK

Varastossa
Tuote: AH8UGJ Malli: N01330.025.0002Ristiviite: 38ZT05

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Korkeus7 / 32 "
Mutterikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF (hieno)
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3303
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01330.025.0002 kuusiomutteri 1/4-28, luokka 5, sinkitty, 100PK
€45.54 /pakkaus