RUBBERMAID FG263100DGRN Roskakori Top 32 Gallon Lldpe Tummanvihreä | AG6JZC 35ZU81

RUBBERMAID FG263100DGRN Roskakori Top 32 Gallon Lldpe Tummanvihreä

Tuote: AG6JZC Malli: FG263100DGRNRistiviite: 35ZU81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
VäriVihreä
Halkaisija22.5 "
Sopii kontin kokoon32 gal.
Korkeus1 55 / 64 "
Pituus1 55 / 64 "
Materiaalipolyeteeni
Avautuva sulkutyyppinapsauttaa
ShapePyöreä
SuunnitteluTasainen
Leveys22.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi3923500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
RUBBERMAID FG263100GRAY roskakorin yläosa 32 gallonaa Lldpe harmaa | AG6JYX 35ZU76 FG263100 GREYHarmaa€25.36
RUBBERMAID FG263100WHT Roskakori Top 32 Gallon Lldpe White | AG6JYY 35ZU77 FG263100WHTValkoinen€25.36
RUBBERMAID FG263100RED Roskakori Top 32 Gallon Lldpe Red | AG6JYZ 35ZU78 FG263100PUNAINENpunainen€27.52
RUBBERMAID FG263100YEL Roskakori 32 litran Lldpe-keltainen | AG6JZA 35ZU79 FG263100YELKeltainen€27.52
RUBBERMAID FG263100BLUE Roskakori Top 32 Gallon Lldpe Blue | AG6JZB 35ZU80 FG263100SININENsininen€27.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG263100DGRN Roskakori Top 32 Gallon Lldpe Tummanvihreä