TYGON S3 B-44-3 -sarjan ftalaatittomat taipuisat letkut


Tygon S3 B-44-3 -sarjan joustava letku sopii erinomaisesti nesteiden siirtoon ja annosteluun elintarvike- ja juomateollisuudessa.

Suodattaa
Kovuus: Ranta A: 66 , SAE tai Metric: SAE , Temp. Alue: -32 astetta 165 asteeseen. F , Vetolujuus: 2,200 psi , Putken materiaali: PVC
TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Taivuta sädeSeinämän paksuusMax. Paine
A
AAB00073
1 1 / 2 "1 7 / 8 "1 / 4 "3 / 16 "20 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00074
1 1 / 2 "2"1 / 4 "1 / 4 "26 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00070
1 1 / 4 "1 5 / 8 "3"3 / 16 "24 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00071
1 1 / 4 "1 3 / 4 "4"1 / 4 "30 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00069
1 1 / 4 "1 1 / 2 "2 1 / 2 "1 / 8 "17 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00062
1"1 1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 8 "20 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00065
1"1 1 / 2 "2"1 / 4 "36 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00064
1"1 3 / 8 "1 3 / 4 "3 / 16 "28 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00038
1 / 2 "3 / 4 "1 / 2 "1 / 8 "36 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00037
1 / 2 "11 / 16 "1 / 4 "3 / 32 "28 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00036
1 / 2 "5 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "20 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00017
1 / 4 "3 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "36 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00016
1 / 4 "5 / 16 "1 / 4 "1 / 32 "28 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00018
1 / 4 "7 / 16 "1"3 / 32 "49 PSI
Tarjouspyyntö
A
AAB00019
1 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "62 PSI
Tarjouspyyntö
A
AAB00007
1 / 8 "1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 16 "62 PSI
Tarjouspyyntö
A
AAB00006
1 / 8 "3 / 16 "1 1 / 4 "1 / 32 "45 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00002
1 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 32 "70 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00003
1 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 16 "108 PSI
Tarjouspyyntö
A
AAB00053
3 / 4 "1"3 / 4 "1 / 8 "26 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00029
3 / 8 "5 / 8 "3"1 / 8 "45 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00027
3 / 8 "1 / 2 "2"1 / 16 "26 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00028
3 / 8 "9 / 16 "2 1 / 2 "3 / 32 "36 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00014
3 / 16 "7 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "78 PSI
Tarjouspyyntö
A
AAB00012
3 / 16 "5 / 16 "3"1 / 16 "45 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00011
3 / 16 "1 / 4 "2 1 / 2 "1 / 32 "34 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00013
3 / 16 "3 / 8 "4"3 / 32 "62 PSI
Tarjouspyyntö
A
AAB00005
3 / 32 "7 / 32 "3 / 4 "1 / 16 "78 PSI
Tarjouspyyntö
A
AAB00004
3 / 32 "5 / 32 "1"1 / 32 "47 PSI
Tarjouspyyntö
A
AAB00046
5 / 8 "7 / 8 "1"1 / 8 "30 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00024
5 / 16 "9 / 16 "1 3 / 4 "1 / 8 "52 PSI
Tarjouspyyntö
A
AAB00023
5 / 16 "1 / 2 "1 1 / 2 "3 / 32 "41 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00010
5 / 32 "9 / 32 "2"1 / 16 "52 PSI
Tarjouspyyntö
A
AAB00009
5 / 32 "7 / 32 "1 3 / 4 "1 / 32 "31 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00059
7 / 8 "1 1 / 8 "1 1 / 4 "1 / 8 "23 psi
Tarjouspyyntö
A
AAB00034
7 / 16 "11 / 16 "4"1 / 8 "39 psi
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Näissä putkissa on lasimainen, kirkas seinä, joka mahdollistaa virtauksen helpon visuaalisen seurannan, ja niillä on ei-kostuvia ominaisuuksia, jotka helpottavat täydellisen tyhjennystä ja yksinkertaista huuhtelupuhdistusta.
  • Mauttomien / hajuttomien ominaisuuksiensa ansiosta letku mahdollistaa monenlaisten juomien, kuten virvoitusjuomien, hedelmämehujen, maustettujen teiden ja pullotetun veden, siirtämisen.
  • Kevyt ja joustava rakenne mahdollistaa helpon käsittelyn ja nopean asennuksen. Nämä putket voivat helposti taipua äkillisten kulmien ja esteiden vuoksi, mikä vähentää liitosten tai liitosten tarvetta.
  • Ne kestävät kemikaaleja eivätkä sisällä BPA:ta/ftalaatteja, mikä vähentää merkittävästi ympäristövaikutuksia ja vakavia terveysongelmia.

Standardit ja hyväksynnät

  • FDA
  • NSF
  • 3-
  • Japanin elintarvikehygienialaki
  • REACH
  • 1935 / 2004 / EY
  • 10/2011 / EU

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat termoplastiset ja termoplastiset elastomeerit (TPE)?

Näitä materiaaleja käytetään vesipitoisissa elintarvikkeissa, maitotuotteissa ja vähäalkoholisissa juomissa. TPE tarjoaa suuren joustavuuden, suljettavuuden ja pitkän pumpun käyttöiän (jopa 1000 tuntia), joten se sopii erinomaisesti erilaisiin sovelluksiin, kuten pussi-in-box-siirapin annostelujärjestelmiin.

Mitä puhdistus- ja sterilointimenetelmiä tulee käyttää?

Tygon S3 B-44-3 -sarjan taipuisat letkut voidaan steriloida käyttämällä etyleenioksidia tai autoklavoida 30 minuuttia 250 asteessa.

Mikä on biopohjainen pehmitin?

Biopohjaiset pehmittimet valmistetaan kasviuutteista vähentämään ympäristövaikutuksia, kuten kasvihuonekaasuja. Ne ovat turvallisempi valinta ruoka- ja juomatuotteisiin verrattuna öljypohjaisiin aineisiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?