Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG212P00AMBR Neljännen koon ruokapannu kuuma | AD9QVK 4UGD7

RUBBERMAID FG212P00AMBR Neljännen koon ruokapannu kuumana

Varastossa
Tuote: AD9QVK Malli: FG212P00AMBRRistiviite: 4UGD7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumaruokapannu
Koko4 Qt.
Syvyys6"
Pituus10.375 "
Materiaalipolykarbonaatti
Paneelin kokoNeljäs koko
Leveys6.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysHinta
RUBBERMAID FG218P00AMBR Kolmannen koon ruokapannu Hot Amber | AD9QVC 4UGC9 FG218P00AMBR5-3 / 8 Qt.12 13 / 16 "6.875 "€51.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG212P00AMBR Neljännen koon ruokapannu kuumana
€28.22 / yksikkö