Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG218P00AMBR Kolmannen koon ruokapannu Hot Amber | AD9QVC 4UGC9

RUBBERMAID FG218P00AMBR Kolmannen koon ruokapannu, kuuma keltainen

Varastossa
Tuote: AD9QVC Malli: FG218P00AMBRRistiviite: 4UGC9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumaruokapannu
Koko5-3 / 8 Qt.
Syvyys6"
Pituus12 13 / 16 "
Materiaalipolykarbonaatti
Paneelin kokoKolmas koko
Leveys6.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysHinta
RUBBERMAID FG212P00AMBR Neljännen koon ruokapannu kuuma | AD9QVK 4UGD7 FG212P00AMBR4 Qt.10.375 "6.38 "€28.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG218P00AMBR Kolmannen koon ruokapannu, kuuma keltainen
€51.90 / yksikkö