Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG193300WHT Spatula kylmä 9 1/2 tuumaa | AD9DCW 4PLZ1

RUBBERMAID FG193300WHT Kylmälastalla 9 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9DCW Malli: FG193300WHTRistiviite: 4PLZ1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLusikan muotoinen lastalla
VäriValkoinen
Kahva materiaaliValettu muovi
Kokonaispituus9.5 "
kokonaisleveys2.125 "
TyyliLusikka
Käyttölämpötila.185-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKahva materiaaliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG193400WHT Spatula Kylmä 13 1/2 In | AD9DCX 4PLZ2 FG193400WHTValkoinenValettu muovi13.5 "2.5 "€12.15
RUBBERMAID FG196600RED Spatula Hot 9 1/2 In | AD9QMK 4UED9 FG196600PUNAINENPunainen / valkoinenNylon9.5 "2.125 "€23.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG193300WHT Kylmälastalla 9 1/2 tuumaa
€7.81 / yksikkö