Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG193400WHT Spatula Kylmä 13 1/2 In | AD9DCX 4PLZ2

RUBBERMAID FG193400WHT Kylmälastalla 13 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9DCX Malli: FG193400WHTRistiviite: 4PLZ2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLusikan muotoinen lastalla
VäriValkoinen
Kahva materiaaliValettu muovi
Kokonaispituus13.5 "
kokonaisleveys2.5 "
TyyliLusikka
Käyttölämpötila.185-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKahva materiaaliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG193300WHT Spatula kylmä 9 1/2 tuumaa | AD9DCW 4PLZ1 FG193300WHTValkoinenValettu muovi9.5 "2.125 "€7.81
RUBBERMAID FG196600RED Spatula Hot 9 1/2 In | AD9QMK 4UED9 FG196600PUNAINENPunainen / valkoinenNylon9.5 "2.125 "€23.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG193400WHT Kylmälastalla 13 1/2 tuumaa
€12.15 / yksikkö