RUBBERMAID FG172200HARMAA Lavalaatikko Harmaa 1.6 kuutiojalkaa | AF4JDV 8Y221

RUBBERMAID FG172200HARMAA Lavalaatikko Harmaa 1.6 kuutiojalkaa

Varastossa
Tuote: AF4JDV Malli: FG172200GRAYRistiviite: 8Y221

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€86.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPino ja Nest-kontti
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunTasoita
Sisäkorkeus12.25 "
Sisäpituus14 "
Sisäleveys12.75 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Jakajapaikkojen määrä pitkä0
Lyhyt jakajapaikkojen määrä0
Ulkopuolella13 "
Ulkopituus19.5 "
Ulkopuolinen leveys15.5 "
Käytä kannen numeroaValmistaja Nro FG172000GRAY
tilavuus1.6 cu. ft.
Tilavuus1.6 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytä kannen numeroaHinta
RUBBERMAID FG173100GRAY Pesä- ja pinopakkaukset 23-1/2 tuumaa harmaa | AF3PJU 8AG61 FG173100 GREY2.0 cu. ft.9.25 "19.5 "16.5 "10 "23.5 "19.5 "Valmistaja Nro FG173000GRAY€83.45
RUBBERMAID FG172100GRAY Pesä- ja pinoastia 19-1 / 2 tuumaa harmaa | AF4YBC 9PP41 FG172100 GREY1.3 cu. ft.9.25 "15.625 "12 "10 "19.5 "15.5 "Valmistaja Nro FG172000GRAY€69.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG172200HARMAA Lavalaatikko Harmaa 1.6 kuutiojalkaa
€86.06 / yksikkö