RUBBERMAID FG173100GRAY Pesä- ja pinopakkaukset 23-1/2 tuumaa harmaa | AF3PJU 8AG61

RUBBERMAID FG173100GREY pesä ja pinosäiliö, 23-1/2 tuumaa harmaa

Varastossa
Tuote: AF3PJU Malli: FG173100GRAYRistiviite: 8AG61

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€85.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPino ja Nest-kontti
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunTasoita
Sisäkorkeus9.25 "
Sisäpituus19.5 "
Sisäleveys16.5 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Jakajapaikkojen määrä pitkä0
Lyhyt jakajapaikkojen määrä0
Ulkopuolella10 "
Ulkopituus23.5 "
Ulkopuolinen leveys19.5 "
Käytä kannen numeroaValmistaja Nro FG173000GRAY
tilavuus2.0 cu. ft.
Tilavuus2.0 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)59.94
Laivan leveys (cm)49.28
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytä kannen numeroaHinta
RUBBERMAID FG172200HARMAA Lavalaatikko Harmaa 1.6 kuutiojalkaa | AF4JDV 8Y221 FG172200 GREY1.6 cu. ft.12.25 "14 "12.75 "13 "19.5 "15.5 "Valmistaja Nro FG172000GRAY€92.24
RUBBERMAID FG172100GRAY Pesä- ja pinoastia 19-1 / 2 tuumaa harmaa | AF4YBC 9PP41 FG172100 GREY1.3 cu. ft.9.25 "15.625 "12 "10 "19.5 "15.5 "Valmistaja Nro FG172000GRAY€76.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG173100GREY pesä ja pinosäiliö, 23-1/2 tuumaa harmaa
€85.84 / yksikkö