PELICAN 9430SL-B Etäalueen valaistusjärjestelmä Led 24w Sl | AE6HRE 5RZY6

PELICAN 9430SL-B etävalaistusjärjestelmä Led 24w Sl

Varastossa
Tuote: AE6HRE Malli: 9430SL-BRistiviite: 5RZY6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,859.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtävalaistusjärjestelmä
pohjayksikkö
Akun palamisaika8/15 tuntia
Akun tyyppi12V ladattava, suljettu
Laturin tulojännite120VAC
Latausaika5 hr.
VäriMusta
Johdon pituus66 "
Syvyys2.5 "
IP-luokitus54
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
Lampun watti24W
Valon jakautuminenKaupallinen
Lumens1000 Matala, 2000 Korkea
Max. Korkeus32.25 "
Lampunpäiden määrä1
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä2
Run Time15 tuntia. Matala, 8 h. Korkea
TyyppiYksittäinen pää
Jännite12
Watts24
Leveys7.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0475
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8513104000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KorkeuspohjaAkun palamisaikaWattsAkun tyyppiSyvyysLampun wattiValon jakautuminenHinta
PELICAN 9440-B kauko-ohjattava valaistusjärjestelmä musta | AE6HRD 5RZY2 9440-B86.25 "kolmijalka3/6 tuntia1.2/2.412 V NiMH3.5 "1.2-2.4 WTulva€2,102.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 9430SL-B etävalaistusjärjestelmä Led 24w Sl
€1,859.52 / yksikkö