RUBBERMAID FG102542BLA Kippiauto haarukkatrukilla 1-1 / 2 Cubic Yard | AC4DZG 2ZB52

RUBBERMAID FG102542BLA Haarukkatrukki 1-1/2 Cubic Yard

Tuote: AC4DZG Malli: FG102542BLARistiviite: 2ZB52
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,572.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKippiauto
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(2) Käännä
VäriMusta
KehysmateriaaliTeräs
Kahvan korkeus39-1 / 4 "
Kahva mukanaKyllä
Korkeus49.5 "
Suppilon materiaaliKeskitasoinen polyeteeni
Suppilon tyyppiHaarukkatrukki
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliKeskitasoinen polyeteeni
LiikkuvuusvaihtoehtoTrukkikelpoinen / manuaalinen
Valinnainen kansiValmistaja Nro 1027
Kokonaiskorkeus49.5 "
Kokonaispituus80.5 "
kokonaisleveys43 "
tilavuus1-1 / 2 ov. yd.
Tilavuus1-1 / 2 ov. yd.
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän materiaaliVulkanoitu kumi
Pyörän tyyppiVulkanoitu kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.9
Laivan korkeus (cm)127.25
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)119.38
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuppilon materiaaliPyörä Dia.RullamateriaaliKantavuusMateriaaliLiikkuvuusvaihtoehtoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
RUBBERMAID FG131600BLA Kippiauto Heavy-Duty 1 Cubic Yard 2100 Lb. | AA9GKR 1D652 FG131600BLAKeskitasoinen polyeteeni5"Termoplastinen kumi2100 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen43.75 "72.25 "€2,312.03
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG131500BLA Tilt Truck Standard 1 Cubic Yard Musta | AA9GKT 1D653 FG131500BLAKeskitasoinen polyeteeni5"Kumi1250 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen43 55 / 64 "72.25 "€2,165.34
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG130600BLA Kippiauto raskas 1/2 kuutiopiha 1400 lb | AA9GKV 1D655 FG130600BLAKeskitasoinen polyeteeni3.5 "Kumi1400 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen38.63 "60.5 "€1,888.99
RUBBERMAID FG130500BLA Kippiauto Standard 1/2 Cubic Yard Musta | AA9GKW 1D656 FG130500BLAKeskitasoinen polyeteeni5"polyolefiini850 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen38.63 "60.5 "€1,623.30
RUBBERMAID FG130400BLA Tilt Truck Utility 1/2 Kuutiopiha 450 Lb. | AA9GKX 1D657 FG130400BLAKeskitasoinen polyeteeni4"Kumi450 lbKeskitasoinen polyeteenimanuaalinen38.63 "56.75 "€1,197.54
RUBBERMAID FG130542BLA Kippiauto haarukkatrukilla 1/2 Cu Yard 850 Lb | AC4DZE 2ZB50 FG130542BLAKeskitasoinen polyeteeni5"polyolefiini850 lbKeskitasoinen polyeteeniTrukkikelpoinen / manuaalinen38.63 "60.5 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG131542BLA Kippiauto Trukit 1 Cu Yard 1250 Lb | AC4DZF 2ZB51 FG131542BLAKeskitasoinen polyeteeni5"polyolefiini1250 lbKeskitasoinen polyeteeniTrukkikelpoinen / manuaalinen43.75 "72.25 "€1,967.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG102542BLA Haarukkatrukki 1-1/2 Cubic Yard
€4,572.79 / yksikkö