RUBBERMAID 3485207 Tavaravaunu 500 Lb. Kantavuus | AF4KCL 8Z623

RUBBERMAID 3485207 Tavaravaunu 500 Lb. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF4KCL Malli: 3485207Ristiviite: 8Z623

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€321.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Kapasiteetti hyllyä kohti250 lb
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1"
Hyllyjen välinen etäisyys18.875 "
Kahvan korkeus32-3 / 8 "
Kahva mukanaKyllä
Jalkojen väriHarmaa
Jalkojen materiaalipolypropeeni
Huulen korkeus4"
Kantavuus500 lb
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus32.5 "
Kokonaispituus40.25 "
kokonaisleveys25.625 "
Hyllyn väriHarmaa
Hyllyn pituus36 "
Hyllymateriaalipolypropeeni
Hyllyn tyyliHuulinen
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.19
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)66.8
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKahvaKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.Jalkojen väriJalkojen materiaaliHuulen korkeusKantavuusHinta
RUBBERMAID FG450089BLA -lisälaukku 500 paunaa. Kantavuus | AA9UGK 1FD38 FG450089BLAUtility Cart-250 lb5"Mustapolypropeeni1.5 "500 lb€404.91
RUBBERMAID FG452089BLA -lisälaukku 500 paunaa. Kantavuus | AA9UGP 1FD42 FG452089BLAUtility Cart-250 lb5"Mustapolypropeeni1.5 "500 lb€403.37
RUBBERMAID FG452089BEIG -lisäkärry 500 Lb Kantavuus | AA9UGQ 1FD43 FG452089BEIGUtility Cart-250 lb5"Beigepolypropeeni1.5 "500 lb€405.63
RUBBERMAID FG430000BLA hyötykärry 400 lb. Kantavuus | AB2JVD 1MDN4 FG430000BLAUtility CartErgonomisesti suunniteltu, lisää mukavuutta työntämiseen ja vetämiseen200 lb5"punainenAlumiini-400 lb€1,166.13
RUBBERMAID FG9T6600BLA hyötykärry 500 lb. Kantavuus | AC4DZH 2ZB53 FG9T6600BLAUtility CartRaised250 lb---4"300 lb€314.93
RUBBERMAID FG9T6700BLA hyötykärry 500 Lb. Kantavuus | AC4DZJ 2ZB54 FG9T6700BLAUtility Cartergonominen250 lb---4"500 lb€404.38
RUBBERMAID FG342100BLA hyötykärry 150 paunaa. Kantavuus muovi | AC9RMK 3JHV2 FG342100BLAUtility Cart-50 lb3"-Muovi-150 lb€622.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 3485207 Tavaravaunu 500 Lb. Kuormituskapasiteetti
€321.72 / yksikkö