RUBBERMAID 1883621 Rigid Liner Suorakulmainen 20 gallonaa musta AH8JHN 38UJ72

RUBBERMAID 1883621 Jäykkä Liner suorakaiteen muotoinen 20 gallonaa musta

Varastossa
Tuote: AH8JHN Malli: 1883621Ristiviite: 38UJ72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€89.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä roskakori
VäriMusta
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus29.5 "
Sisällä ulkonaSisä- tai ulkokäyttöön
Pituus20 5 / 16 "
MateriaaliMuovi
ShapeSuorakulmainen
Leveys11 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7876
Laivan korkeus (cm)73.91
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)30.23
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusSisällä ulkonaPituusMateriaaliLeveysHinta
RUBBERMAID FG356300BEIG jäykkä roskakorikotelo 19 gallonaa beige | AC8JJZ 3APV4 FG356300BEIGBeige28 "-14 "Muovi14 "€185.85
RUBBERMAID FG355000GRAY jäykkä roskakorikotelo 12-1 / 8 gallonan harmaa | AE4NXD 5M812 FG355000 GREYHarmaa27.25 "--LLDPE-€137.03
RUBBERMAID FG356400GRAY Jäykkä roskakorin vuoraus 50 gallonan harmaa | AE4NXF 5M818 FG356400 GREYHarmaa34 "-18.625 "LLDPE18.625 "€370.82
RUBBERMAID FG356600GRAY jäykkä roskakorikotelo 25 gallonan harmaa | AE4NXG 5M819 FG356600 GREYHarmaa28.5 "-16.25 "Muovi16.25 "€370.82
RUBBERMAID 1883617 Rigid Liner Suorakulmainen 4 gallonan musta | AH8JHF 38UJ65 1883617Musta12.75 "sisä-12 13 / 16 "Muovi7.437 "€11.79
RUBBERMAID 1883618 Rigid Liner Suorakulmainen 6 gallonan musta | AH8JHG 38UJ66 1883618Musta18.125 "sisä-14 13 / 16 "Muovi9 1 / 16 "€49.91
RUBBERMAID 1883623 Jäykkä vuori Suorakulmainen 7-1 / 2 gallonaa Musta | AH8JHH 38UJ67 1883623Musta19.5 "sisä-16.5 "Muovi8 11 / 16 "€23.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1883621 Jäykkä Liner suorakaiteen muotoinen 20 gallonaa musta
€89.57 / yksikkö