Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID 1883617 Rigid Liner Suorakulmainen 4 gallonan musta | AH8JHF 38UJ65

RUBBERMAID 1883617 Jäykkä Liner suorakaiteen muotoinen 4 gallonaa musta

Varastossa
Tuote: AH8JHF Malli: 1883617Ristiviite: 38UJ65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä roskakori
VäriMusta
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus12.75 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus12 13 / 16 "
MateriaaliMuovi
ShapeSuorakulmainen
Leveys7.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)18.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusSisällä ulkonaPituusMateriaaliLeveysHinta
RUBBERMAID FG356300BEIG jäykkä roskakorikotelo 19 gallonaa beige | AC8JJZ 3APV4 FG356300BEIGBeige28 "-14 "Muovi14 "€185.85
RUBBERMAID FG355000GRAY jäykkä roskakorikotelo 12-1 / 8 gallonan harmaa | AE4NXD 5M812 FG355000 GREYHarmaa27.25 "--LLDPE-€137.03
RUBBERMAID FG356400GRAY Jäykkä roskakorin vuoraus 50 gallonan harmaa | AE4NXF 5M818 FG356400 GREYHarmaa34 "-18.625 "LLDPE18.625 "€370.82
RUBBERMAID FG356600GRAY jäykkä roskakorikotelo 25 gallonan harmaa | AE4NXG 5M819 FG356600 GREYHarmaa28.5 "-16.25 "Muovi16.25 "€370.82
RUBBERMAID 1883618 Rigid Liner Suorakulmainen 6 gallonan musta | AH8JHG 38UJ66 1883618Musta18.125 "sisä-14 13 / 16 "Muovi9 1 / 16 "€49.91
RUBBERMAID 1883623 Jäykkä vuori Suorakulmainen 7-1 / 2 gallonaa Musta | AH8JHH 38UJ67 1883623Musta19.5 "sisä-16.5 "Muovi8 11 / 16 "€23.77
RUBBERMAID 1883625 Rigid Liner Suorakulmainen 18 gallonaa Musta | AH8JHM 38UJ71 1883625Musta28 "sisä-19.187 "Muovi11.125 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1883617 Jäykkä Liner suorakaiteen muotoinen 4 gallonaa musta
€11.79 / yksikkö