RUBBERMAID 1881750 kokoontaitettava kori X-cart 8 holkin kapasiteetti | AF7CRU 20UY92

RUBBERMAID 1881750 Kokoontaitettava kori X-kärry 8 Bushel Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF7CRU Malli: 1881750Ristiviite: 20UY92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€348.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible Basket X-Cart
Korin syvyys26 "
Korin pituus23 "
Korin leveys32 "
Bushelin kapasiteetti8
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliTPR
Pyörän koko3"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriMusta
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Korkeus26 "
Kantavuus220 lb
MateriaaliVinyyli
ViestiKokoontaitettava runko
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus35.75 "
kokonaisleveys24.125 "
tilavuus10.59 cu. ft.
Tilavuus3/8 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.8575
Laivan korkeus (cm)88.01
Laivan pituus (cm)91.49
Laivan leveys (cm)18.01
HS-koodi8716905060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vuorikangas (vinyyli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveystilavuusHinta
RUBBERMAID 1881749 kokoontaitettava kori X-cart 4 holkin kapasiteetti | AF7CRT 20UY91 188174924.125 "20.375 "5.30 cu. ft.€334.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1881750 Kokoontaitettava kori X-kärry 8 Bushel Kapasiteetti
€348.78 / yksikkö