RUBBERMAID 1881749 kokoontaitettava kori X-cart 4 holkin kapasiteetti | AF7CRT 20UY91

RUBBERMAID 1881749 Kokoontaitettava kori X-kärry 4 Bushel Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF7CRT Malli: 1881749Ristiviite: 20UY91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€334.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible Basket X-Cart
Korin syvyys26 "
Korin pituus23 "
Korin leveys16 "
Bushelin kapasiteetti4
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliTPR
Pyörän koko3"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriMusta
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Korkeus26 "
Kantavuus220 lb
MateriaaliVinyyli
ViestiKokoontaitettava runko
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus24.125 "
kokonaisleveys20.375 "
tilavuus5.30 cu. ft.
Tilavuus1/8 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)88.01
Laivan pituus (cm)54.51
Laivan leveys (cm)18.01
HS-koodi8716905060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vuorikangas (vinyyli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveystilavuusHinta
RUBBERMAID 1881750 kokoontaitettava kori X-cart 8 holkin kapasiteetti | AF7CRU 20UY92 188175035.75 "24.125 "10.59 cu. ft.€348.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1881749 Kokoontaitettava kori X-kärry 4 Bushel Kapasiteetti
€334.24 / yksikkö