RUBBERMAID 1788374 Yleiskierrätys, 23 gallonan sininen | AF2GYU 6TUA5

RUBBERMAID 1788374 Monikäyttöinen kierrätys Top 23 gallonaa, sininen

Varastossa
Tuote: AF2GYU Malli: 1788374Ristiviite: 6TUA5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€72.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kierrätysalusta
Sulkemistyyppinapsauttaa
Värisininen
Sopii kontin kokoon23 Gal.
Korkeus3.25 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus16 "
Materiaalipolypropeeni
Kokonaissyvyys16 "
ShapeNeliö
SuunnitteluKuomu
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: VAPAUTTAMATON

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeVäriSopii kontin kokoonSuunnitteluLeveysKorkeusSisällä ulkonaPituusHinta
RUBBERMAID 1788372 Yleiskierrätys, 23 gallonan sininen | AF2GYR 6TUA3 1788372Suorakulmainensininen23 Gal.Tasainen11.375 "2.75 "Sisällä ulkona20.375 "€59.85
RUBBERMAID 1788373 Yleiskierrätys, 23 gallonan vihreä | AF2GYT 6TUA4 1788373SuorakulmainenVihreä23 Gal.Tasainen11.375 "2.75 "Sisällä ulkona20.375 "€117.43
RUBBERMAID 1788375 Yleiskierrätys, 23 gallonan vihreä | AF2GYV 6TUA6 1788375NeliöVihreä23 Gal.Kuomu16 "3.25 "sisä-16 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID 1788380 Yleiskierrätys Top 32 gallonan sininen | AF2GYY 6TUC1 1788380Pyöreäsininen32 gal.Tasainen22.25 "2.75 "Sisällä ulkona22.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1788374 Monikäyttöinen kierrätys Top 23 gallonaa, sininen
€72.38 / yksikkö