Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID 1788372 Yleiskierrätys, 23 gallonan sininen | AF2GYR 6TUA3

RUBBERMAID 1788372 Monikäyttöinen kierrätys Top 23 gallonaa, sininen

Varastossa
Tuote: AF2GYR Malli: 1788372Ristiviite: 6TUA3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kierrätysalusta
Sulkemistyyppinapsauttaa
Värisininen
Sopii kontin kokoon23 Gal.
Korkeus2.75 "
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus20.375 "
Materiaalipolypropeeni
Kokonaissyvyys20.5 "
ShapeSuorakulmainen
SuunnitteluTasainen
Leveys11.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeVäriSopii kontin kokoonSuunnitteluLeveysKorkeusSisällä ulkonaPituusHinta
RUBBERMAID 1788373 Yleiskierrätys, 23 gallonan vihreä | AF2GYT 6TUA4 1788373SuorakulmainenVihreä23 Gal.Tasainen11.375 "2.75 "Sisällä ulkona20.375 "€117.43
RUBBERMAID 1788374 Yleiskierrätys, 23 gallonan sininen | AF2GYU 6TUA5 1788374Neliösininen23 Gal.Kuomu16 "3.25 "sisä-16 "€72.38
RUBBERMAID 1788375 Yleiskierrätys, 23 gallonan vihreä | AF2GYV 6TUA6 1788375NeliöVihreä23 Gal.Kuomu16 "3.25 "sisä-16 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID 1788380 Yleiskierrätys Top 32 gallonan sininen | AF2GYY 6TUC1 1788380Pyöreäsininen32 gal.Tasainen22.25 "2.75 "Sisällä ulkona22.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1788372 Monikäyttöinen kierrätys Top 23 gallonaa, sininen
€59.85 / yksikkö