RUBBERMAID 1788380 Yleiskierrätys Top 32 gallonan sininen | AF2GYY 6TUC1

RUBBERMAID 1788380 Monikäyttöinen kierrätys Top 32 gallonaa, sininen

Tuote: AF2GYY Malli: 1788380Ristiviite: 6TUC1

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kierrätysalusta
Värisininen
Halkaisija22.5 "
Sopii kontin kokoon32 gal.
Korkeus2.75 "
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus22.25 "
MateriaaliHDPE
Kokonaissyvyys24 "
ShapePyöreä
SuunnitteluTasainen
Leveys22.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)56.64
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeVäriSopii kontin kokoonSuunnitteluLeveysKorkeusSisällä ulkonaPituusHinta
RUBBERMAID 1788372 Yleiskierrätys, 23 gallonan sininen | AF2GYR 6TUA3 1788372Suorakulmainensininen23 Gal.Tasainen11.375 "2.75 "Sisällä ulkona20.375 "€59.85
RUBBERMAID 1788373 Yleiskierrätys, 23 gallonan vihreä | AF2GYT 6TUA4 1788373SuorakulmainenVihreä23 Gal.Tasainen11.375 "2.75 "Sisällä ulkona20.375 "€117.43
RUBBERMAID 1788374 Yleiskierrätys, 23 gallonan sininen | AF2GYU 6TUA5 1788374Neliösininen23 Gal.Kuomu16 "3.25 "sisä-16 "€72.38
RUBBERMAID 1788375 Yleiskierrätys, 23 gallonan vihreä | AF2GYV 6TUA6 1788375NeliöVihreä23 Gal.Kuomu16 "3.25 "sisä-16 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1788380 Monikäyttöinen kierrätys Top 32 gallonaa, sininen