Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB 13MHHM-NGW-150 saranankiristin Nylon 1 - 1-1/2 tuuman putki | AA4DRF 12G287

RUBBERFAB 13MHHM-NGW-150 saranapuristin nailon 1–1-1/2 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AA4DRF Malli: 13MHHM-NGW-150Ristiviite: 12G287

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranapidike
Pituus3.94 "
MateriaaliNylon
Metalli havaittavissaEi
Putken koko1 - 1-1 / 2 "
Leveys0.749 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
RUBBERFAB 13MHHM-NGW-050/075 Saranapuristin Nylon 1/2 - 3/4 tuuman putki | AA4DRE 12G286 13MHHM-NGW-050/0752.17 "1/2 - 3/4 "€46.88
RUBBERFAB 13MHHM-NGW-200 Saranapuristin Nylon 2 tuuman putki | AA4DRG 12G288 13MHHM-NGW-2004.64 "2"€83.13
RUBBERFAB 13MHHM-NGW-250 Saranapuristin Nylon 2-1/2 tuuman putki | AA4DRH 12G289 13MHHM-NGW-2505.2 "2-1 / 2 "€88.50
RUBBERFAB 13MHHM-NGW-300 Saranapuristin Nylon 3 tuuman putki | AA4DRJ 12G290 13MHHM-NGW-3005.75 "3"€92.79
RUBBERFAB 13MHHM-NGW-400 Saranapuristin Nylon 4 tuuman putki | AA4DRK 12G291 13MHHM-NGW-4006.66 "4"€93.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB 13MHHM-NGW-150 saranapuristin nailon 1–1-1/2 tuuman putki
€45.36 / yksikkö