Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUR R HOR430 O-rengas, 10.8 mm sisähalkaisija, 14.3 mm ulkohalkaisija, 70 Shore A, vihreä, 50 PK | CU4XUF 55AA93

SUR R HOR430 O-rengas, 10.8 mm sisähalkaisija, 14.3 mm ulkohalkaisija, 70 Shore A, vihreä, 50 PK

Varastossa
Tuote: CU4XUF Malli: HOR430Ristiviite: 55AA93
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
€19.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-rengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SUR R HOR270 O-rengas, 10 mm sisähalkaisija, 13.8 mm ulkohalkaisija, 13.8 mm todellinen ulkohalkaisija, 50 PK | CU4XUD 55AA90 270 HOR€19.12
SUR R HOR520 O-rengas, 10.7 mm sisähalkaisija, 16 mm ulkohalkaisija, 16 mm todellinen ulkohalkaisija, 50 PK | CU4XUE 55AA99 520 HOR€30.40
SUR R HOR470 O-rengas, 11.1 mm sisähalkaisija, 15.8 mm ulkohalkaisija, 70 Shore A, vihreä, 50 PK | CU4XUG 55AA96 470 HOR€25.79
SUR R HOR480 O-rengas, 12 mm sisähalkaisija, 16 mm ulkohalkaisija, 16 mm todellinen ulkohalkaisija, 50 PK | CU4XUH 55AA97 480 HOR€25.79
SUR R HOR570 O-rengas, 12 mm sisähalkaisija, 17 mm ulkohalkaisija, 17 mm todellinen ulkohalkaisija, 50 PK | CU4XUJ 55AC03 570 HOR€30.16
SUR R HOR620 O-rengas, 12.3 mm sisähalkaisija, 17.6 mm ulkohalkaisija, 70 Shore A, vihreä, 50 PK | CU4XUK 55AC05 620 HOR€30.40
SUR R HOR510 O-rengas, 12.4 mm sisähalkaisija, 15.9 mm ulkohalkaisija, 70 Shore A, vihreä, 50 PK | CU4XUL 55AA98 510 HOR€23.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUR R HOR430 O-rengas, 10.8 mm sisähalkaisija, 14.3 mm ulkohalkaisija, 70 Shore A, vihreä, 50 PK
€19.12 / yksikkö