Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROWE R800-2516-0-50 silikonijohdinlanka HV 16awg 25KVDC 50 jalkaa | AC4WZZ 31A099

ROWE R800-2516-0-50 silikonijohto HV 16awg 25KVDC 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4WZZ Malli: R800-2516-0-50Ristiviite: 31A099

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilikonijohdin
Kaapelin tyyppiHV
KapellimestariTinattu kupari
EristysRowe R800 silikoniyhdiste
Takki väriMusta
Nimellinen ulkohalkaisija.0.2 "
Puolan pituus50ft.
karilleajoa26/30
Jännite25K VDC
Wire Gauge16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8032
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)16.84
Laivan leveys (cm)16.84
HS-koodi8544604000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.JänniteHinta
ROWE R800-0516-0-50 Silikonijohdinlanka HV 16awg 5KVDC 50 jalkaa | AC4WZX 31A097 R800-0516-0-500.116 "5K VDC€182.27
ROWE R800-1016-0-50 Silikonijohto HV 16awg 10KVDC 50 jalkaa | AC4WZY 31A098 R800-1016-0-500.136 "10K VDC€197.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROWE R800-2516-0-50 silikonijohto HV 16awg 25KVDC 50 jalkaa
€226.33 / yksikkö