Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN CLIP SHR-98ST PA Raskas kiinnitysrengas, 1 tuuman ulkohalkaisija, 10 pk | AE3CQR 5CE43

ROTOR CLIP SHR-98ST PA raskas kiinnitysrengas, 1 tuuman ulkohalkaisija, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE3CQR Malli: SHR-98ST PARistiviite: 5CE43
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
€10.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)1.370 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.310 "
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.031 "
Sopii Groove Dia.0.938 "
Sopii uran leveydelle0.086 "
Akselin halkaisijalle.1"
Ilmainen henkilötodistus0.906 "
Ura Dia. Toleranssi+ 0.001 / -0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.005 "
Reikä dia.0.078 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-52
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.078 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SHR-98ST PA raskas kiinnitysrengas, 1 tuuman ulkohalkaisija, 10 kpl
€10.91 /pakkaus