Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SH-156SS Kiinnitysrengas, ulkohalk. 1 9/16 In | AE3FVX 5DB21

ROTOR CLIP SH-156SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 1 9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3FVX Malli: SH-156SSRistiviite: 5DB21
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
€8.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)2.100 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)2.010 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.047 "
Sopii Groove Dia.1.468 "
Sopii uran leveydelle0.068 "
Akselin halkaisijalle.1-9 / 16 "
Ilmainen henkilötodistus1.446 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Uran leveyden toleranssi+0.004 "
Reikä dia.0.125 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SH-156SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 1 9/16 tuumaa
€8.24 / yksikkö