Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN CLIP SE-6ST ZD Kiinnitysrengas, 1/16 tuuman ulkohalkaisija, 100Pk | AE3CPQ 5CB85

ROTOR CLIP SE-6ST ZD -kiinnitysrengas, 1/16 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE3CPQ Malli: SE-6ST ZDRistiviite: 5CB85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.150 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD0.140 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.005 "
Sopii Groove Dia.0.052 "
Sopii uran leveydelle0.012 "
Akselin halkaisijalle.1 / 16 "
Ilmainen henkilötodistus0.051 "
Ilmainen OD0.140 "
Ura Dia. Toleranssi+0.002 "
Uran leveyden toleranssi+0.002 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC48-53
Vetolujuus100,000 psi
Paksuus0.01 "
Paksuustoleranssi+/- 0.001 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SE-6ST ZD -kiinnitysrengas, 1/16 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk
€10.45 /pakkaus