Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SE-6SS Kiinnitysrengas, ulkohalk. 1/16, 100 pk | AE3GNA 5DE39

ROTOR CLIP SE-6SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 1., 16 pk

Varastossa
Tuote: AE3GNA Malli: SE-6SSRistiviite: 5DE39
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
€26.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.150 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD0.140 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.005 "
Sopii Groove Dia.0.052 "
Sopii uran leveydelle0.012 "
Akselin halkaisijalle.1 / 16 "
Ilmainen henkilötodistus0.051 "
Ilmainen OD0.140 "
Ura Dia. Toleranssi+0.002 "
Uran leveyden toleranssi+0.002 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus100,000 psi
Paksuus0.01 "
Paksuustoleranssi+/- 0.001 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SE-6SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 1., 16 pk
€26.93 /pakkaus