Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 22008 Tiiviste 2 tuuman styreenibutadieenikumi | AG9TPT 22FP16

LASCO 22008 Tiiviste 2 tuuman styreenibutadieenikumi

Varastossa
Tuote: AG9TPT Malli: 22008Ristiviite: 22FP16

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.2.375 "
Pituus2 39 / 64 "
MateriaaliStyreenibutadieenikumi
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.2.625 "
Putken koko2"
Temp. alue-40 - 140 astetta F
Paksuus1 / 8 "
Leveys53 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Putken kokoPaksuusLeveysHinta
LASCO 22010 Tiiviste 3 tuuman styreenibutadieenikumi | AG9TPU 22FP17 220103.5 "4"4"3"1 / 4 "1.12 "€11.94
LASCO 22011 Tiiviste 4 tuuman styreenibutadieenikumi | AG9TPV 22FP18 220114.5 "5.125 "5.125 "4"5 / 16 "1 5 / 16 "€20.07
LASCO 22009 Tiiviste 2-1/2 tuumaa styreenibutadieenikumi | AG9TPW 22FP19 220092.875 "3.25 "3.25 "2.5 "3 / 16 "15 / 16 "€5.42
LASCO 22005 Tiiviste 1 tuuman styreenibutadieenikumi | AG9TPX 22FP20 220051-5 / 16 "1 35 / 64 "1-9 / 16 "1"1 / 8 "23 / 32 "€1.79
LASCO 22007 Tiiviste 1-1/2 tuumaa styreenibutadieenikumi | AG9TPY 22FP21 220071-29 / 32 "2 9 / 64 "2-9 / 64 "1.5 "1 / 8 "53 / 64 "€2.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 22008 Tiiviste 2 tuuman styreenibutadieenikumi
€3.19 / yksikkö