Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SE-137SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, ulkoinen tyyppi, 1-3/8 tuuman halkaisija. | AE3GPR 5DE77

ROTOR CLIP SE-137SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, ulkoinen tyyppi, 1-3/8 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AE3GPR Malli: SE-137SSRistiviite: 5DE77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.920 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD1.875 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.072 "
Sopii Groove Dia.1.230 "
Sopii uran leveydelle0.068 "
Akselin halkaisijalle.1.375 "
Ilmainen henkilötodistus1.213 "
Ilmainen OD1.875 "
Ura Dia. Toleranssi+0.005 "
Uran leveyden toleranssi+0.004 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SE-137SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, ulkoinen tyyppi, 1-3/8 tuuman halkaisija.
€7.23 / yksikkö