Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP HO-62ST ZD Kiinnitysrengas, 5/8 tuuman sisähalkaisija, 50Pk | AE3CNE 5CB19

ROTOR CLIP HO-62ST ZD -kiinnitysrengas, 5/8 tuuman sisähalkaisija, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3CNE Malli: HO-62ST ZDRistiviite: 5CB19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)0.340 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.380 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.020 "
Sopii Groove Dia.0.665 "
Sopii uran leveydelle0.039 "
Varten Bore Dia.5 / 8 "
Ilmainen OD0.694 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
Reikä dia.0.062 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC49-54
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.035 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HO-62ST ZD -kiinnitysrengas, 5/8 tuuman sisähalkaisija, 50 pk
€22.90 /pakkaus