TORNADO 90324 tyhjiöletku, 2 tuumaa, halkaisija 16 jalkaa musta | AG2QHD 32EY92

TORNADO 90324 tyhjiöletku 2 tuuman halkaisija 16 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AG2QHD Malli: 90324Ristiviite: 32EY92

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€524.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräimuvarustus
VäriMusta
Letkun halkaisija.2"
Letkun pituus16ft.
MateriaaliNeopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.795
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8509903000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLetkun halkaisija.Letkun pituuseräMateriaaliHinta
TORNADO 90684 tyhjiöletku 1-1 / 2 x 15 jalkaa kirkas uretaani | AB2NXW 1N157 90684Poista valinta1.5 "15ft.imuvarustusuretaani€235.54
TORNADO K63911710 Imuletku Dn 32 | CU6URF 38L724 K63911710---Letku-€87.69
TORNADO K1106 Letku Shd 2 tuumaa X50 K1106---Kuokka-€327.39
TORNADO 14713 letku uretaani 2 x 180 hihansuilla | CU6UUM 38L727 14713---Kuokka-€380.94
TORNADO 90289 Imuletku, 1 1/2 tuuman letkun halkaisija, 10 jalkaa letkun pituus, muovia, musta | CU6UUN 24UL10 90289---imuvarustus-€189.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 90324 tyhjiöletku 2 tuuman halkaisija 16 jalkaa musta
€524.82 / yksikkö