Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN CLIP C-50ST ZD Kiinnitysrengas, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 100Pk | AE3EPM 5CU41

ROTOR CLIP C-50ST ZD -kiinnitysrengas, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE3EPM Malli: C-50ST ZDRistiviite: 5CU41

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikuun kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.600 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD0.581 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.025 "
Sopii Groove Dia.0.450 "
Sopii uran leveydelle0.039 "
Akselin halkaisijalle.1 / 2 "
Ilmainen henkilötodistus0.441 "
Ilmainen OD0.581 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-53
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.035 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP C-50ST ZD -kiinnitysrengas, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk
€28.95 /pakkaus