Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE AV104 Suojattu tuuletusaukko 1/2 korkeus 1.31 | AB3LFP 1U572

LUBE AV104 Suojattu tuuletusaukko 1/2 Korkeus 1.31

Varastossa
Tuote: AB3LFP Malli: AV104Ristiviite: 1U572

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojattu tuuletusaukko
rakentaminenAlumiini
Suodattaa40 Micron
Korkeus1.31
Kokonaispituus1 5 / 16 "
Kierteen koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481100040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohja-aukio (tuumaa) (7/8)
    • Yläkannen halkaisija. (Tuumaa) (1-1 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusKierteen kokoHinta
LUBE AV101 Suojattu tuuletusaukko 1/8 korkeus 1.12 | AB3LFL 1U569 AV1011.121.125 "1/8€11.03
LUBE AV102 Suojattu tuuletusaukko 1/4 korkeus 1.19 | AB3LFM 1U570 AV1021.191.187 "1 / 4 "€11.80
LUBE AV103 Suojattu tuuletusaukko 3/8 korkeus 1.25 | AB3LFN 1U571 AV1031.251.25 "3 / 8 "€12.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE AV104 Suojattu tuuletusaukko 1/2 Korkeus 1.31
€18.07 / yksikkö