Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTHENBERGER 105300 -reikäsahasarja, 7 osaa, 3/4 tuuman - 1 3/8 tuuman sahan kokoalue, 10 mm Max. Leikkaussyvyys | CT9DWW 60PZ97

ROTHENBERGER 105300 Reikäsahasarja, 7 osaa, 3/4 tuumaa - 1 3/8 tuumaa sahan kokoalue, 10 mm Max. Leikkaussyvyys

Varastossa
Tuote: CT9DWW Malli: 105300Ristiviite: 60PZ97
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
€387.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9382
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ROTHENBERGER 105302 -reikäsahasarja, 6 kappaletta, 5/8 tuuman - 1 1/4 tuuman sahan kokoalue, 10 mm Max. Leikkaussyvyys | CT9DWV 60PZ98 105302€357.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTHENBERGER 105300 Reikäsahasarja, 7 osaa, 3/4 tuumaa - 1 3/8 tuumaa sahan kokoalue, 10 mm Max. Leikkaussyvyys
€387.24 / yksikkö