ROMOLD PMCXL4 -mobiilihuoltokori, Xlarge, hylly, lukittava ovi, 45 litran säiliön kapasiteetti | CE4TKA

ROMOLD PMCXL4 siirrettävä huoltokärry, Xlarge, hylly, lukittava ovi, 45 litran öljypohja

Varastossa
Tuote: CE4TKA Malli: PMCXL4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€451.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä kaappi
Korkeus1550mm
Pituus650mm
Öljyn kapasiteetti45 L
Leveys725mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.63
Laivan korkeus (cm)161.16
Laivan pituus (cm)72.01
Laivan leveys (cm)79.44
AlkuperämaaUK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
ROMOLD PMCS4 -mobiilihuoltokärry, pieni, hylly, lukittava ovi, 45 litran kantokyky | CE4TJZ PMCS41520mm640mm€456.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROMOLD PMCXL4 siirrettävä huoltokärry, Xlarge, hylly, lukittava ovi, 45 litran öljypohja
€451.69 / yksikkö