ROMOLD PMCS4 -mobiilihuoltokärry, pieni, hylly, lukittava ovi, 45 litran kantokyky | CE4TJZ

ROMOLD PMCS4 siirrettävä huoltokärry, pieni, hylly, lukittava ovi, 45 litran altaan tilavuus

Varastossa
Tuote: CE4TJZ Malli: PMCS4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€456.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä kaappi
Korkeus1520mm
Pituus640mm
Öljyn kapasiteetti45 L
Leveys725mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.66
Laivan korkeus (cm)158.19
Laivan pituus (cm)71.02
Laivan leveys (cm)79.44
AlkuperämaaUK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
ROMOLD PMCXL4 -mobiilihuoltokori, Xlarge, hylly, lukittava ovi, 45 litran säiliön kapasiteetti | CE4TKA PMCXL41550mm650mm€451.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROMOLD PMCS4 siirrettävä huoltokärry, pieni, hylly, lukittava ovi, 45 litran altaan tilavuus
€456.96 / yksikkö