Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD BF157.32D Vetokahva ruostumattomasta teräksestä | AC9MBH 3HJK7

ROCKWOOD BF157.32D Offset Vetokahva ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC9MBH Malli: BF157.32DRistiviite: 3HJK7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrä vetokahva
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunSatiini
Grip Dia.1"
Kahvan korkeus2-1 / 2 "
Kahvan pituus10
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliRuostumaton teräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle10 "
AsennustyyppiKiinnikkeet
Kokonaispituus11 "
kokonaisleveys1"
Projektio3.5 "
Ruuvin koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.04
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaispituusHinta
ROCKWOOD BF157.28 Offset-vetokahva alumiinia | AC9MBF 3HJK5 BF157.28HopeaKiiltäväAlumiini10 "11 "€101.27
ROCKWOOD BF157.314 Vetokahva, offset-alumiini | AC9MBG 3HJK6 BF157.314PronssiPronssiAlumiini10 "11 "€85.61
ROCKWOOD BF157.32DMS -siirtokahva ruostumatonta terästä | AC9MBJ 3HJK8 BF157.32DMSLuonnollinenSatiiniRuostumaton teräs10 "11 "€254.35
ROCKWOOD BF157A.28 Vetokahva, offset-alumiini | AC9MBK 3HJK9 BF157A.28HopeaSatiiniAlumiini9"10 "€109.25
ROCKWOOD BF157A.314 Vetokahva offset-alumiinia | AC9MBL 3HJL1 BF157A.314PronssiPronssiAlumiini9"10 "€128.55
ROCKWOOD BF157A.32D Vetokahva ruostumattomasta teräksestä | AC9MBM 3HJL2 BF157A.32DLuonnollinenSatiiniRuostumaton teräs9"10 "€202.73
ROCKWOOD BF157A.32DMS -siirtokahva ruostumatonta terästä | AC9MBN 3HJL3 BF157A.32DMSLuonnollinenSatiiniRuostumaton teräs9"10 "€271.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD BF157.32D Offset Vetokahva ruostumatonta terästä
€190.50 / yksikkö