Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 409.32D Kovera oven pysäytysseinä | AC9LXC 3HHX3

ROCKWOOD 409.32D kovera oven pysäytin seinäteline

Varastossa
Tuote: AC9LXC Malli: 409.32DRistiviite: 3HHX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovera oven pysäytys
Pohjan halkaisija.2.5 "
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
TarvikkeetMukana
MateriaaliDuraFlex
AsennustyyliKierrettävä
AsennustyyppiWall Mount
Projektio3 / 4 "
Kärjen materiaaliDuraFlex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.Suorittaa loppuunMateriaaliHinta
ROCKWOOD 409.10 Kovera oven pysäytysseinä | AC9LXD 3HHX4 409.102.5 "Satiini pronssiDuraFlex€8.99
ROCKWOOD 403.26D kovera oven pysäytysseinä | AF6VEL 20KA59 403.26D2.437 "Satin ChromeValettu messinki€13.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 409.32D kovera oven pysäytin seinäteline
€7.74 / yksikkö