Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69315.016.0130 Niittimutteri pyälletty 8-32 X 0.484, 50PK | AE4WZZ 5NNR4

APPROVED VENDOR U69315.016.0130 Niittimutteri pyälletty 8-32 X 0.484, 50PK

Varastossa
Tuote: AE4WZZ Malli: U69315.016.0130Ristiviite: 5NNR4
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
€18.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.264 "
Poran koko17 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.392 "
Grip-alue0.080 - 0.130 "
Pää Dia.0.392 "
Pään korkeus0.032 "
Reiän koko0.265 "
Pituus0.484 "
MateriaaliAlumiini
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616109030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.016.0130 Niittimutteri pyälletty 8-32 X 0.484, 50PK
€18.98 /pakkaus