Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 403.26D kovera oven pysäytysseinä | AF6VEL 20KA59

ROCKWOOD 403.26D kovera oven pysäytin seinäteline

Varastossa
Tuote: AF6VEL Malli: 403.26DRistiviite: 20KA59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovera oven pysäytys
Pohjan halkaisija.2.437 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
MateriaaliValettu messinki
AsennustyyliKierrettävä
AsennustyyppiWall Mount
Kärjen materiaaliDuraFlex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302418035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.Suorittaa loppuunMateriaaliHinta
ROCKWOOD 409.32D Kovera oven pysäytysseinä | AC9LXC 3HHX3 409.32D2.5 "Satiini ruostumaton teräsDuraFlex€7.74
ROCKWOOD 409.10 Kovera oven pysäytysseinä | AC9LXD 3HHX4 409.102.5 "Satiini pronssiDuraFlex€8.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 403.26D kovera oven pysäytin seinäteline
€13.23 / yksikkö