ROBINAIR 15800 -poistopumppu 8.0 CFM 1 Hv 37.0 Lb. | AC9VRU 3KRG3

ROBINAIR 15800 Evakuointipumppu 8.0 Cfm 1 Hp 37.0 Lb.

Varastossa
Tuote: AC9VRU Malli: 15800Ristiviite: 3KRG3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€721.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyspumppu
Rungon materiaaliAlumiini
Johto6 ft.
Siirtymä8.0 cfm
HP1
Hz60
Tuloaukon koko1/4 "MFL, 3/8" MFL, 3/8 "FFL x 1/2" ACME-sovitin
Öljykapasiteetti18.6 oz.
Kokonaiskorkeus16 "
Kokonaispituus10 "
kokonaisleveys6"
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.14
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätyhjiö (40 mikronia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusRungon materiaaliSiirtymäKokonaispituuskokonaisleveysJänniteHPHzHinta
ROBINAIR 15300 -poistopumppu 3.0 cfm 1/3 hv 6 jalkaa | AC9VRT 3KRG2 1530011.5 "Alumiini3.0 cfm16.25 "6"115 VAC1/360€431.63
ROBINAIR 15400 tyhjiöpumppu, 4 CFM, 2-vaiheinen, 15 unssia öljytilavuus | AG9ETR 19XY37 154009.75 "Valettu alumiini4 cfm15.5 "5.625 "115V AC1/260 Hz€880.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBINAIR 15800 Evakuointipumppu 8.0 Cfm 1 Hp 37.0 Lb.
€721.32 / yksikkö