Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 20738 Kytkin pysäyttimellä P x P 4 x 4 tuumaa | AB3ECE 1RPG8

VIEGA MEGAPRESS 20738 Kytkin pysäyttimellä P x P 4 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ECE Malli: 20738Ristiviite: 1RPG8

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€190.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistäminen Stopiin
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VIEGA LLC 20728 Kytkin pysäyttimellä 2-1/2 x 2-1/2 tuumaa | AB3ECC 1RPG6 207282.5 "€109.61
VIEGA LLC 20733 Kytkin pysäyttimellä P x P 3 x 3 tuumaa | AB3ECD 1RPG7 207333"€138.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20738 Kytkin pysäyttimellä P x P 4 x 4 tuumaa
€190.16 / yksikkö