Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 780-735 kipinäsytytyksen hallinnan lukitus | AE9MVH 6KXD4

ROBERTSHAW 780-735 Kipinäsytytyksen lukitus

Varastossa
Tuote: AE9MVH Malli: 780-735Ristiviite: 6KXD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€344.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen sytytysohjaus
Vahvistimet AC1.5
Ohjausjännitteet24 Vac
Syvyys1-1 / 2 "
SähköliitännätTerminaalit
KaasutyyppiNG / LP
Korkeus3.375 "
Paineen asetusalue3.5 tuumaa WC
TyyppiKipinäsytytys, lukitus
Jännite24
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköiset nimellisarvot (ohjausventtiili 1 ampeeri .5 PF: ssä, pääventtiili 1 ampeeri .5 PF: ssä, yhdistetty kuorma 1.5 - .4 PF, liekkianturin virta.
    • Lukitusaika (sek.) (60)
    • Uudelleenyritykset (jatkuva)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
ROBERTSHAW 780-715 Kipinäsytytyksen ohjaus Lukitsematon AE9MVB 6KXC6 780-7151-1 / 2 "3"Kipinäsytytys, lukitsematon4.75 "€256.74
ROBERTSHAW 780-003 Kipinäsytytysohjauksen lukituksen valmistelu | AE9MVJ 6KXD5 780-0031-1 / 4 "5.125 "Kipinäsytytys3 21 / 32 "€319.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 780-735 Kipinäsytytyksen lukitus
€344.51 / yksikkö