Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 780-003 Kipinäsytytysohjauksen lukituksen valmistelu | AE9MVJ 6KXD5

ROBERTSHAW 780-003 Kipinäsytytyksen säätimen lukituksen esipuhdistus

Varastossa
Tuote: AE9MVJ Malli: 780-003Ristiviite: 6KXD5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€319.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen sytytysohjaus
Vahvistimet AC1.5
Ohjausjännitteet24 Vac
Syvyys1-1 / 4 "
SähköliitännätTerminaalit
KaasutyyppiNG / LP
Korkeus5.125 "
Paineen asetusalue3.5 tuumaa WC
TyyppiKipinäsytytys
Jännite24
Leveys3 21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköiset nimellisarvot (ohjausventtiili 1 ampeeri .5 PF: ssä, pääventtiili 1 ampeeri .5 PF: ssä, yhdistetty kuorma 1.5 - .4 PF, liekkianturin virta.
    • Lukitusaika (sek.) (Kolme 60 sekunnin venttiilikokemusta keskeytetty viiden minuutin puhdistusjaksolla ennen 100 prosentin lukitusta)
    • Prepurge-aika (45 sek.)
    • Uudelleenyritykset (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
ROBERTSHAW 780-715 Kipinäsytytyksen ohjaus Lukitsematon AE9MVB 6KXC6 780-7151-1 / 2 "3"Kipinäsytytys, lukitsematon4.75 "€256.74
ROBERTSHAW 780-735 kipinäsytytyksen hallinnan lukitus | AE9MVH 6KXD4 780-7351-1 / 2 "3.375 "Kipinäsytytys, lukitus4.75 "€344.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 780-003 Kipinäsytytyksen säätimen lukituksen esipuhdistus
€319.59 / yksikkö